Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS NE555P TIMER SINGLE PRECISION,DIP8 ,0.5MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006909
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     NE555P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Oszillator
Produktpalette: xx555 Precision Timers
  • Versorgungsspannung, max.: 16 V
  • MSL: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: DIP
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • Frequenz: 500 kHz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Timer-IC, oszillator, Frequenzmanagement, Halbleiter, ICs, Impulsgeneratoren, Oszillatoren, Taktgeber, Timer, TEXAS INSTRUMENTS, NE555P, 3006909, 300-6909
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    9085
    50
    pro Stück
    € 7,00*
    ab € 0,122*
    € 0,319*
    50
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,16*
    € 0,48*
    3
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,16*
    € 0,51*
    Lager 139
    1880
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,132*
    € 0,531*
    1 Tag
    1040
    5
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,41*
    € 0,73*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,531*
    € 0,63189
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,423*
    € 0,50337
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,375*
    € 0,44625
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,276*
    € 0,32844
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,221*
    € 0,26299
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,197*
    € 0,23443
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,178*
    € 0,21182
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,158*
    € 0,18802
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,132*
    € 0,15708
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,655* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Texas Instruments
    SA555P
    ab € 0,123*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.