Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74LVC1G18DBVR MUX/DEMUX, SINGLE, 1 CH, SOT-23-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006875
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G18DBVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Logiktyp: Demultiplexer
  • Logikfamilie / Sockelnummer: -
  • Logik-IC-Sockelnummer: -
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Logik-IC-Familie: 74LVC
  • Leitungskonfiguration: 1:2
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVC Logic, LVC Logik, Latch, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, ti lvc logic, 74lvc, Demultiplexer, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Multiplexer, TEXAS INSTRUMENTS, SN74LVC1G18DBVR, 3006875, 300-6875
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,112*
    € 0,484*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0869*
    € 0,6812*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6812*
    € 0,81063
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4896*
    € 0,58262
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,445*
    € 0,52955
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2262*
    € 0,26918
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1656*
    € 0,19706
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1251*
    € 0,14887
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1121*
    € 0,1334
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1098*
    € 0,13066
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0869*
    € 0,10341
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,406* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.