Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74LS158N LOGIC, QUAD 2-1 DATA SEL/MUX, 16DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006870
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS158N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • MSL: -
  • Logiktyp: Datenselektor / Multiplexer
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LS158
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74158
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74LS
  • Bauform - Logikbaustein: DIP
  • Leitungskonfiguration: 2:1
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, Decoder, Decoder IC, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, analog multiplexer, Demultiplexer, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Multiplexer, TEXAS INSTRUMENTS, SN74LS158N, 3006870, 300-6870
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    125
    25
    € 7,00*
    ab € 0,102*
    € 0,337*
    Lager 139
    10
    1
    € 14,99*
    ab € 0,852*
    € 1,537*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,537*
    € 1,82903
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,509*
    € 1,79571
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,271*
    € 1,51249
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,193*
    € 1,41967
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,166*
    € 1,38754
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,028*
    € 1,22332
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,94*
    € 1,1186
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,922*
    € 1,09718
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,852*
    € 1,01388
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.