Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74VMEH22501DGGR IC, 8BIT UNIV BUS TRANSCEIVER, TSSOP-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006823
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74VMEH22501DGGR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.45 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logiktyp: Universal-Bus-Transceiver
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Eingangspegel: LVTTL
  • Ausgangsstrom: 64 mA
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Anzahl der Kanäle: 8 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 3.15 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Universal-Bus-Funktionen, TEXAS INSTRUMENTS, SN74VMEH22501DGGR, 3006823, 300-6823
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,99*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,98*
    € 7,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,77*
    € 6,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,70*
    € 6,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,30*
    € 6,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,02*
    € 5,97
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,99*
    € 4,75
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.