Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schieberegister, 74HC4094, Seriell zu parallel, seriell zu seriell, 1 Element


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006722
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD74HC4094PWR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HC4094
  • Logik-IC-Sockelnummer: 744094
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Anzahl der Elemente: 1 Element
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • Logik-IC-Familie: 74HC
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Schieberegisterfunktion: Seriell zu parallel, seriell zu seriell
  • Anzahl der Bits pro Element: 8 bit
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Ausgang: Tri-State
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Latch, 74hc schieberegister, 74hc logic, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Schieberegister, TEXAS INSTRUMENTS, CD74HC4094PWR, 3006722, 300-6722
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 4,00*
    ab € 0,40*
    € 0,72*
    3
    € 5,90*
    ab € 0,25*
    € 0,74*
    Lager 139
    15
    1
    € 14,99*
    ab € 0,234*
    € 1,019*
    1 Tag
    70
    10
    Frei Haus
    ab € 0,60*
    € 1,07*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,019*
    € 1,21261
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,853*
    € 1,01507
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,753*
    € 0,89607
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,518*
    € 0,61642
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,386*
    € 0,45934
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,352*
    € 0,41888
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,318*
    € 0,37842
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,284*
    € 0,33796
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,234*
    € 0,27846
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.