Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74LVC573ADBR D-LATCH, TRANSPARENT, OCTAL, SSOP-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006687
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC573ADBR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LVC573
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74573
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 24 mA
  • Latchtyp: Typ D transparent
  • Anzahl der Bits: 8bit
  • Logik-IC-Familie: 74LVC
  • Bauform - Logikbaustein: SSOP
  • Ausbreitungsverzögerung: 6.9 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Ausgang: Tri-State
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, Latch, ti 74lvc, 74lvc, Halbleiter, ICs, Latches, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, SN74LVC573ADBR, 3006687, 300-6687
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,336*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,148*
    € 1,36612
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,966*
    € 1,14954
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,856*
    € 1,01864
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,592*
    € 0,70448
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,416*
    € 0,49504
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,336*
    € 0,39984
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.