Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS CD4044BDR SR LATCH, QUAD, 3-STATE O/P, SOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006650
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4044BDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Latch
4000 cmos
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 18 V
  • Logikfamilie / Sockelnummer: CD4044
  • Logik-IC-Sockelnummer: 4044
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Latchtyp: SR
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Anzahl der Bits: 4bit
  • Logik-IC-Familie: CD4000
  • Ausbreitungsverzögerung: 50 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Ausgang: Tri-State
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Latches, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, CD4044BDR, 3006650, 300-6650
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,165*
    € 0,534*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    € 14,99*
    ab € 0,123*
    € 0,648*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,648*
    € 0,77112
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,57*
    € 0,6783
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,51*
    € 0,6069
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,339*
    € 0,40341
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,252*
    € 0,29988
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,168*
    € 0,19992
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,162*
    € 0,19278
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,155*
    € 0,18445
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,123*
    € 0,14637
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,24* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    onsemi
    MC14044BDR2G
    € 0,655*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.