Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74LVC1G10DCKR LOGIC, NAND GATE, SC-70-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006612
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G10DCKR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Logikfunktion: NAND-Gatter
  • Produktpalette: 74LVC1G10
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 50 mA
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • Logik-IC-Familie: 74LVC
  • Bauform - Logikbaustein: SC-70
  • Anzahl der Eingänge: 3 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVC Logic, LVC Logik, Latch, NAND-Gate, NAND-Gatter, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, ti 74lvc, nand gate, 4000 cmos nand, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, SN74LVC1G10DCKR, 3006612, 300-6612
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 0,0813*
    € 0,1322*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,0893*
    € 0,4666*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0429*
    € 0,5942*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5942*
    € 0,7071
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4136*
    € 0,49218
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3725*
    € 0,44328
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1446*
    € 0,17207
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1047*
    € 0,12459
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0687*
    € 0,08175
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,058*
    € 0,06902
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0567*
    € 0,06747
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0429*
    € 0,05105
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,971* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.