Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74AHCT08PWR IC, QUAD AND GATE, 2I/P, TSSOP-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006521
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AHCT08PWR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74AHCT
74AHCT Logic
74AHCT Logik
Logikfunktion: AND-Gatter
  • Produktpalette: 74AHCT08
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Anzahl von Elementen: Vier
  • Logik-IC-Familie: 74AHCT
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AHCT Logic, AHCT-Logik, AND Gate, AND-Gatter, UND-Gatter, Latch, 4000 cmos and, 74ahct, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, SN74AHCT08PWR, 3006521, 300-6521
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1770
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0713*
    € 0,5348*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,08*
    € 1,0793*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5348*
    € 0,63641
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3912*
    € 0,46553
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3532*
    € 0,42031
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1788*
    € 0,21277
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1312*
    € 0,15613
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0967*
    € 0,11507
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,094*
    € 0,11186
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0927*
    € 0,11031
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0713*
    € 0,08485
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,674* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    onsemi
    74VHCT08AMTCX
    ab € 0,172*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.