Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74LVC2G74QDCURQ1 LOGIC, FLIP FLOP, D, 5.4NS, VSSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006410
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC2G74QDCURQ1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Flip-Flop-Typ: D
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LVC2G74
  • Logik-IC-Sockelnummer: 7474
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 24 mA
  • Frequenz: 140 MHz
  • Triggertyp: Positive Taktflanke
  • Logik-IC-Familie: 74LVC
  • Bauform - Logikbaustein: VSSOP
  • Ausbreitungsverzögerung: 5.4 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Ausgang: Komplementär
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVC Logic, LVC Logik, Flip-Flop, Flipflop, ti 74lvc, 74lvc, Flip-Flop-Schaltungen, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, SN74LVC2G74QDCURQ1, 3006410, 300-6410
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,272*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,339*
    € 1,59341
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,063*
    € 1,26497
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,943*
    € 1,12217
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,641*
    € 0,76279
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,489*
    € 0,58191
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,394*
    € 0,46886
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,352*
    € 0,41888
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,332*
    € 0,39508
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,272*
    € 0,32368
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.