Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74LS175N IC, LOGIC, 74LS, FLIP-FLOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006397
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS175N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • Flip-Flop-Typ: D
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LS175
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74175
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 8 mA
  • Frequenz: 30 MHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Triggertyp: Positive Taktflanke
  • Logik-IC-Familie: 74LS
  • Ausbreitungsverzögerung: 13 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • IC-Ausgang: Komplementär
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, Flip-Flop, Flipflop, flip flop, Flip-Flop-Schaltungen, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, SN74LS175N, 3006397, 300-6397
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,55*
    € 0,64*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,48*
    € 1,02*
    Lager 139
    315
    1
    € 14,99*
    ab € 0,922*
    € 2,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,73*
    € 3,2487
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,39*
    € 2,8441
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,18*
    € 1,4042
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,027*
    € 1,22213
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,992*
    € 1,18048
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,922*
    € 1,09718
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.