Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS CD74HC238E IC, 74HC, 74HC238, DIP16, 6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006313
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD74HC238E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: -
  • Logiktyp: Decoder / Demultiplexer
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HC238
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74238
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74HC
  • Bauform - Logikbaustein: DIP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 8 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Decoder, Decoder IC, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, 74hc logic, Encoder, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, CD74HC238E, 3006313, 300-6313
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 5,90*
    ab € 0,49*
    € 1,18*
    25
    € 8,95*
    ab € 0,65*
    € 1,40*
    Lager 139
    541
    1
    € 14,99*
    ab € 0,726*
    € 2,16*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,16*
    € 2,5704
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,298*
    € 1,54462
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,045*
    € 1,24355
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,023*
    € 1,21737
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,911*
    € 1,08409
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,848*
    € 1,00912
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,826*
    € 0,98294
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,726*
    € 0,86394
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.