Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS CD74HC137E LOGIC, 3-TO-8 DECODER/DEMUX, 16DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006309
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD74HC137E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: -
  • Logiktyp: Decoder / Demultiplexer
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HC137
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74137
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74HC
  • Bauform - Logikbaustein: DIP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 8 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Decoder, Decoder IC, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, 74hc logic, Encoder, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, CD74HC137E, 3006309, 300-6309
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 5,90*
    ab € 0,257*
    € 0,634*
    Lager 139
    572
    1
    € 14,99*
    ab € 0,673*
    € 1,083*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,083*
    € 1,28877
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,973*
    € 1,15787
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,903*
    € 1,07457
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,843*
    € 1,00317
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,793*
    € 0,94367
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,673*
    € 0,80087
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.