Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74LVC3G34DCUT LOGIC, BUFFER TRPL NON-INV, 8VSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006235
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC3G34DCUT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikbaustein: Puffer, nicht invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LVC3G34
  • Logik-IC-Sockelnummer: 743G34
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74LVC
  • Bauform - Logikbaustein: VSSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, Buffer, Puffer, Verstärker-Puffer, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, ti 74lvc, 74lvc, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Transceiver, TEXAS INSTRUMENTS, SN74LVC3G34DCUT, 3006235, 300-6235
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,45*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,454*
    € 1,73026
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,241*
    € 1,47679
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,962*
    € 1,14478
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,752*
    € 0,89488
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,695*
    € 0,82705
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,577*
    € 0,68663
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,539*
    € 0,64141
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,53*
    € 0,6307
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,45*
    € 0,5355
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.