Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74LVC2T45QDCURQ1 TRANSCEIVER, 2BIT, 3 STATE O/P, VSSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006229
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC2T45QDCURQ1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Logikbaustein: Transceiver, nicht invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LVC2T245
  • Logik-IC-Sockelnummer: 742T245
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: VSSOP
  • Logik-IC-Familie: 74LVC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVC Logic, LVC Logik, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, ti lvc logic, 74lvc, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, TEXAS INSTRUMENTS, SN74LVC2T45QDCURQ1, 3006229, 300-6229
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,35*
    € 1,06*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 0,336*
    € 1,541*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,541*
    € 1,83379
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,282*
    € 1,52558
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,142*
    € 1,35898
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,768*
    € 0,91392
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,605*
    € 0,71995
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,465*
    € 0,55335
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,429*
    € 0,51051
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,406*
    € 0,48314
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,336*
    € 0,39984
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.