Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74LVC07ARGYR IC, NON INVERTING BUFFER, QFN-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006196
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC07ARGYR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Logikbaustein: Puffer/Leitungstreiber, nicht invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LVC07
  • Logik-IC-Sockelnummer: 7407
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74LVC
  • Bauform - Logikbaustein: VQFN
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, Buffer, Puffer, Verstärker-Puffer, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, ti 74lvc, 74lvc, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Transceiver, TEXAS INSTRUMENTS, SN74LVC07ARGYR, 3006196, 300-6196
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,15*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,477*
    € 0,56763
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,387*
    € 0,46053
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,366*
    € 0,43554
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,253*
    € 0,30107
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,243*
    € 0,28917
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,195*
    € 0,23205
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,191*
    € 0,22729
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,15*
    € 0,1785
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.