Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74AUP2G241DCUR IC, LOGIC, BUFFER/DVR, DUAL, 8US8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006155
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AUP2G241DCUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AUP
74AUP Logic
74AUP Logik
AUP Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikbaustein: Puffer, nicht invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74AUP2G241
  • Logik-IC-Sockelnummer: 742G241
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74AUP
  • Bauform - Logikbaustein: VSSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 800 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AUP Logik, Buffer, Puffer, Verstärker-Puffer, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, buffer, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Transceiver, TEXAS INSTRUMENTS, SN74AUP2G241DCUR, 3006155, 300-6155
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,252*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,841*
    € 1,00079
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,649*
    € 0,77231
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,579*
    € 0,68901
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,406*
    € 0,48314
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,358*
    € 0,42602
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,329*
    € 0,39151
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,321*
    € 0,38199
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,312*
    € 0,37128
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,252*
    € 0,29988
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.