Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74AHC125N LOGIC, BUS BUFFER TRI-ST QD, 14DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006122
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AHC125N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
AHC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: -
  • Logikbaustein: Puffer, nicht invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74AHC125
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74125
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74AHC
  • Bauform - Logikbaustein: DIP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AHC Logik, Buffer, Puffer, Verstärker-Puffer, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, buffer, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Transceiver, TEXAS INSTRUMENTS, SN74AHC125N, 3006122, 300-6122
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 5,90*
    ab € 0,24*
    € 0,58*
    Lager 139
    40
    1
    € 14,99*
    ab € 0,703*
    € 1,257*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,257*
    € 1,49583
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,234*
    € 1,46846
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,07*
    € 1,2733
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,977*
    € 1,16263
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,953*
    € 1,13407
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,88*
    € 1,0472
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,796*
    € 0,94724
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,773*
    € 0,91987
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,703*
    € 0,83657
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.