Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74ABT126D IC, SM, LOGIC, 74ABT, BUS BUFFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006108
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74ABT126D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74ABT
74ABT Logic
74ABT Logik
ABT-Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikbaustein: Transceiver, nicht invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74ABT126
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74126
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74ABT
  • Bauform - Logikbaustein: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ABT-Logik, Buffer, Puffer, Verstärker-Puffer, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 74abt logic, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Transceiver, TEXAS INSTRUMENTS, SN74ABT126D, 3006108, 300-6108
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,915*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,359*
    € 1,61721
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,288*
    € 1,53272
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,258*
    € 1,49702
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,227*
    € 1,46013
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,196*
    € 1,42324
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,176*
    € 1,39944
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,145*
    € 1,36255
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,915*
    € 1,08885
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.