Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS DS90LV048ATMTC/NOPB IC, RECEIVER, QUAD, 400MBPS, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3005928
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DS90LV048ATMTC/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Interface
Interface-IC
4000 cmos
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Anzahl der Bits: 4 bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Ausgangspegel: CMOS
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • LVDS-IC: LVDS-Differenz-Leitungsempfänger
  • Eingangspegel: LVDS
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, LVDS-Treiber, Schnittstellen, Treiber, TEXAS INSTRUMENTS, DS90LV048ATMTC/NOPB, 3005928, 300-5928
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    92
    Frei Haus
    ab € 1,74*
    € 2,31*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,72*
    € 4,00*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 3,11*
    € 5,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,30*
    € 6,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,89*
    € 5,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,46*
    € 5,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,16*
    € 4,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,02*
    € 4,78
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,81*
    € 4,53
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 3,11*
    € 3,70
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.