Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS TLV3691IDCKR NANOPWR COMPARATOR, PUSH PULL, SC-70-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3005613
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLV3691IDCKR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
ti komparator
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Komparatortyp: Nanopower
  • Ansprechzeit / Ausbreitungsverzögerung: 24 µs
  • Komparatorausgang: Push-Pull
  • Stromversorgung: Einfache &, zweifache Spannungsversorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: SC-70
  • Versorgungsspannung: 900mV bis 6.5V
  • Bauform - Komparator: SC-70
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ansprechzeit: 24 µs
  • IC-Ausgang: Gegentakt
  • Anzahl der Komparatoren: 1 Komparator
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: comparator, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, TEXAS INSTRUMENTS, TLV3691IDCKR, 3005613, 300-5613
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 0,67*
    € 1,99*
    Lager 139
    2642
    € 14,99*
    ab € 0,498*
    € 2,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,06*
    € 2,4514
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,269*
    € 1,51011
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,008*
    € 1,19952
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,944*
    € 1,12336
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,849*
    € 1,01031
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,627*
    € 0,74613
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,588*
    € 0,69972
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,498*
    € 0,59262
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.