Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LMC6772BIMX/NOPB MICROPWR COMPARATOR, OPEN DRAIN, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3005542
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMC6772BIMX/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Linear-IC
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Komparatortyp: Micropower
  • Ansprechzeit / Ausbreitungsverzögerung: 4 µs
  • Komparatorausgang: Open-Drain
  • Stromversorgung: Einfache &, zweifache Spannungsversorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Versorgungsspannung: 2.7V bis 15V
  • Bauform - Komparator: SOIC
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ansprechzeit: 4 µs
  • IC-Ausgang: Open-Drain
  • Anzahl der Komparatoren: 2 Komparatoren
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ti komparator, comparator, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, TEXAS INSTRUMENTS, LMC6772BIMX/NOPB, 3005542, 300-5542
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1340
    € 14,99*
    ab € 1,09*
    € 3,06*
    € 5,90*
    ab € 1,43*
    € 3,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,06*
    € 3,6414
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,26*
    € 2,6894
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,21*
    € 2,6299
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,09*
    € 1,2971
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ROHM Semiconductor
    LM2903FJ-E2
    ab € 0,299*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.