Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS THS7530PWP PROGRAMMABLE GAIN AMP, 300MHZ, HTSSOP-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3005399
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     THS7530PWP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Anzahl der Verstärker: 1 Verstärker
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: HTSSOP
  • Versorgungsspannung: 4.5V bis 5.5V
  • Bandbreite: 300 MHz
  • Verstärkertyp: Differenzverstärker
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bauform - Verstärker: HTSSOP
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 300 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, Amplifiers, Gain, Halbleiter, ICs, Komparatoren, PGAs, Programmable, Verstärker, TEXAS INSTRUMENTS, THS7530PWP, 3005399, 300-5399
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,34*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,25*
    € 14,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,15*
    € 14,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,80*
    € 14,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,49*
    € 12,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,22*
    € 12,16
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,99*
    € 11,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,75*
    € 11,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,52*
    € 11,33
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,28*
    € 11,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,34*
    € 8,73
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.