Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS OPA170AIDRLR OP-AMP, SINGLE, 1.2MHZ, 0.4V/US, SOT-553


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3004824
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA170AIDRLR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Anzahl der Verstärker: 1 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 1.2 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Rail-to-Rail: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Spannungsanstieg: 0.4 V/µs
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 200 µV
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-553
  • Anstiegsrate: 0.4 V/µs
  • Versorgungsspannung: 2.7V bis 36V, ± 1.35V bis ± 18V
  • Eingangsruhestrom: 8 pA
  • Bandbreite: 1.2 MHz
  • Verstärkertyp: Universell
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform - Verstärker: SOT-553
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, TEXAS INSTRUMENTS, OPA170AIDRLR, 3004824, 300-4824
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1185
    € 14,99*
    ab € 0,696*
    € 1,97*
    € 5,90*
    ab € 0,87*
    € 2,11*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,97*
    € 2,3443
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,249*
    € 1,48631
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,088*
    € 1,29472
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,048*
    € 1,24712
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,015*
    € 1,20785
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,959*
    € 1,14121
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,873*
    € 1,03887
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,856*
    € 1,01864
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,696*
    € 0,82824
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.