Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LMV324IDR OP AMP, QUAD LOW VOLT RRO/P, SOIC14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3004742
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMV324IDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Spannungsanstieg: 1 V/µs
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 1.7 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Anstiegsrate: 1 V/µs
  • Versorgungsspannung: 2.7V bis 5.5V
  • Eingangsruhestrom: 0.015 µA
  • Bandbreite: 1 MHz
  • Verstärkertyp: Niedrige Spannung
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bauform - Verstärker: SOIC
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 4 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 1 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Rail-to-Rail: Rail-to-Rail-Ausgang (RRO)
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, TEXAS INSTRUMENTS, LMV324IDR, 3004742, 300-4742
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 0,134*
    € 0,319*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    € 14,99*
    ab € 0,119*
    € 0,828*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,828*
    € 0,98532
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,606*
    € 0,72114
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,581*
    € 0,69139
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,292*
    € 0,34748
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,27*
    € 0,3213
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,214*
    € 0,25466
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,165*
    € 0,19635
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,157*
    € 0,18683
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,15*
    € 0,1785
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,119*
    € 0,14161
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,14* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.