Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LMH6629SD/NOPB OP-AMP, SINGLE, 900MHZ, 1.6KV/US, WSON-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3004716
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMH6629SD/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Spannungsanstieg: 1.6 kV/µs
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 150 µV
  • IC-Gehäuse / Bauform: WSON
  • Anstiegsrate: 1.6 kV/µs
  • Versorgungsspannung: 2.7V bis 5.5V
  • Eingangsruhestrom: -15 µA
  • Bandbreite: 900 MHz
  • Verstärkertyp: Spannungsfeedback
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform - Verstärker: WSON
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 1 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 900 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Rail-to-Rail: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, TEXAS INSTRUMENTS, LMH6629SD/NOPB, 3004716, 300-4716
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,86*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,78*
    € 10,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,44*
    € 10,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,29*
    € 7,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,91*
    € 7,03
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,63*
    € 6,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,23*
    € 6,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,95*
    € 5,89
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,68*
    € 5,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,28*
    € 5,09
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,61*
    € 4,30
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,86*
    € 3,40
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.