Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker, 2 Verstärker, 700 kHz, 0.3 V/µs, ± 1.5V bis ± 16V, SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3004615
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM258DRG4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Spannungsanstieg: 0.3 V/µs
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 3 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Anstiegsrate: 0.3 V/µs
  • Versorgungsspannung: ± 1.5V bis ± 16V
  • Eingangsruhestrom: -0.02 µA
  • Bandbreite: 700 kHz
  • Verstärkertyp: Universell
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bauform - Verstärker: SOIC
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 2 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 700 kHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Qualifikation: -
  • Rail-to-Rail: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, TEXAS INSTRUMENTS, LM258DRG4, 3004615, 300-4615
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,116*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,495*
    € 0,58905
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,391*
    € 0,46529
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,377*
    € 0,44863
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,249*
    € 0,29631
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,237*
    € 0,28203
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,194*
    € 0,23086
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,164*
    € 0,19516
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,157*
    € 0,18683
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,148*
    € 0,17612
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,116*
    € 0,13804
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    onsemi
    LM258DR2G
    ab € 0,0885*
    Ähnlich
    ROHM Semiconductor
    LM358FJ-GE2
    ab € 0,198*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.