Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Instrumentenverstärker, 1 Verstärker, 40 µV, 1 V/µs, 1 MHz, 2.7V bis 36V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3004516
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA826AIDRGT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Spannungsanstieg: 1 V/µs
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 40 µV
  • IC-Gehäuse / Bauform: SON
  • CMRR: 80 dB
  • Anstiegsrate: 1 V/µs
  • Versorgungsspannung: 2.7V bis 36V, ± 1.35V bis ± 18V
  • Bandbreite: 1 MHz
  • Verstärkerausgang: Rail-to-Rail
  • Instrumentenverstärker: Präzisionsverstärker
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform - Verstärker: SON
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 1 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 1 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, Halbleiter, ICs, Instrumentenverstärker, Komparatoren, Verstärker, TEXAS INSTRUMENTS, INA826AIDRGT, 3004516, 300-4516
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,02*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,27*
    € 5,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,34*
    € 3,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,15*
    € 3,75
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,08*
    € 3,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,81*
    € 3,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,70*
    € 3,21
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,61*
    € 3,11
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,57*
    € 3,06
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,53*
    € 3,01
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,02*
    € 2,40
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.