Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS INA110KP AMPLIFIER, INSTR, 2.5MHZ, 110DB, DIP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3004473
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA110KP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 2.5 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Spannungsanstieg: 17 V/µs
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 500 µV
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • CMRR: 110 dB
  • Anstiegsrate: 17 V/µs
  • Versorgungsspannung: 12V bis 36V
  • Bandbreite: 2.5 MHz
  • Verstärkerausgang: Massebezogen
  • Instrumentenverstärker: FET-Eingang
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bauform - Verstärker: DIP
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Verstärker: 1 Verstärker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Komparator, Vergleichs-IC, IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, Halbleiter, ICs, Instrumentenverstärker, Komparatoren, Verstärker, TEXAS INSTRUMENTS, INA110KP, 3004473, 300-4473
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 17,12*
    € 21,26*
    1
    € 4,00*
    ab € 16,40*
    € 24,82*
    2 Tage
    5
    1
    Frei Haus
    ab € 23,14*
    € 33,05*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 18,93*
    € 42,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,92*
    € 51,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,38*
    € 49,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,54*
    € 41,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,33*
    € 33,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,43*
    € 31,45
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 23,69*
    € 28,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,87*
    € 26,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,93*
    € 22,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.