Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für Steckverbinder, Zugentlastung, IDC-Steckverbinder der Baureihe 39XX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3003784
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3448-89126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
zugentlastung 3m
zugentlastung
Zugentlastungsmaterial: PET (Polyester), glasfaserverstärkt
  • Produktpalette: 3448
  • Zur Verwendung mit: IDC-Steckverbinder der Baureihe 39XX
  • Anzahl der Positionen: 26 -polig
  • Art des Zubehörs: Zugentlastung
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Werkzeuge, Zugentlastungen, 3M, 3448-89126, 3003784, 300-3784
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,254*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,612*
    € 0,72828
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,602*
    € 0,71638
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,482*
    € 0,57358
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,442*
    € 0,52598
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,405*
    € 0,48195
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,339*
    € 0,40341
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,326*
    € 0,38794
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,324*
    € 0,38556
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,254*
    € 0,30226
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.