Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA GRM033R61E472KA12D KONDENSATOR, 4700PF, 25V, MLCC, 0201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2999325
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM033R61E472KA12D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 4,7nf
Dielektrikum: X5R
  • Produktpalette: GRM Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0201 [Metrisch: 0603]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 4700 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.3 mm
  • Produktlänge: 0.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, keramikkondensator 25v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, MURATA, GRM033R61E472KA12D, 2999325, 299-9325
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    17690
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,00162*
    € 0,01045*
    10
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,0134*
    € 0,0842*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,01045*
    € 0,01244
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,00697*
    € 0,00829
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00491*
    € 0,00584
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00475*
    € 0,00565
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00383*
    € 0,00456
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00374*
    € 0,00445
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,00269*
    € 0,0032
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00265*
    € 0,00315
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0025*
    € 0,00298
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,00235*
    € 0,0028
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00162*
    € 0,00193
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,1045* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.