Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA GJM0335C1ER20BB01D KONDENSATOR, 0.2PF, 25V, MLCC, 0201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2994313
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GJM0335C1ER20BB01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: GJM Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0201 [Metrisch: 0603]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 0.1pF
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.2 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.3 mm
  • Produktlänge: 0.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, MURATA, GJM0335C1ER20BB01D, 2994313, 299-4313
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    11011
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,00608*
    € 0,03241*
    1500
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,05*
    € 0,0701*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,03241*
    € 0,03857
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,02166*
    € 0,02578
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01255*
    € 0,01493
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01243*
    € 0,01479
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01109*
    € 0,0132
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01059*
    € 0,0126
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,00916*
    € 0,0109
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00855*
    € 0,01017
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,00802*
    € 0,00954
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00608*
    € 0,00724
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,3241* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    CBR02C208B3GAC
    ab € 0,029*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.