Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA GCM033R71E101KA03D KONDENSATOR AEC-Q200 100PF 25V MLCC 0201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2993215
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCM033R71E101KA03D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: GCM
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0201 [Metrisch: 0603]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 100 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.3 mm
  • Produktlänge: 0.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 025v, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, MURATA, GCM033R71E101KA03D, 2993215, 299-3215
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15000
    Frei Haus
    ab € 0,0102*
    € 0,0132*
    Lager 139
    154
    10
    € 14,99*
    ab € 0,00356*
    € 0,02445*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,02445*
    € 0,0291
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01388*
    € 0,01652
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01065*
    € 0,01267
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0104*
    € 0,01238
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00832*
    € 0,0099
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00814*
    € 0,00969
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,00668*
    € 0,00795
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00634*
    € 0,00754
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0051*
    € 0,00607
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,00496*
    € 0,0059
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,00482*
    € 0,00574
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00356*
    € 0,00424
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,2445* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.