Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA DE1B3RA101KA4BQ01F ENTSTÖRKONDENSATOR, 100PF, KLASSE X1/Y1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2992719
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DE1B3RA101KA4BQ01F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Produktpalette: DE1
  • Nennspannung Y: 500 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennspannung X: 500 V
  • Entstörklasse: X1 / Y1
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kapazität: 100 pF
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kerko, Mehrschichtkeramik, axial kondensator 100 pf, axial kondensator, entstörkondensator x1, (Keramik), Bauelemente, Funkentstörkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, MURATA, DE1B3RA101KA4BQ01F, 2992719, 299-2719
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 0,19*
    € 0,25*
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0809*
    € 0,3321*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,122*
    € 0,758*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,758*
    € 0,90202
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,464*
    € 0,55216
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,36*
    € 0,4284
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,30*
    € 0,357
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,247*
    € 0,29393
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,178*
    € 0,21182
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,17*
    € 0,2023
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,156*
    € 0,18564
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,153*
    € 0,18207
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,122*
    € 0,14518
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.