Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP AT86RF231-ZF HF-TRANSCEIVER, 2.48GHZ, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2991777
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT86RF231-ZF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
RF-Leitungstransceiver
RF-Transceiver
Frequenz, max.: 2.48 GHz
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Frequenz, min.: 2.405 GHz
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Empfangsstrom: 12.3 mA
  • Übertragungsstrom: 14 mA
  • Bauform - HF-IC: QFN
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Ausgangsleistung (dBm): 3 dBm
  • Übertragungsrate: 2 Mbps
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Empfindlichkeit (dBm): -101 dBm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • HF/IF-Modulation: O-QPSK
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, hf transceiver, Halbleiter, HF, ICs, Zigbee, MICROCHIP, AT86RF231-ZF, 2991777, 299-1777
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 4,17*
    € 6,32*
    € 5,90*
    ab € 3,85*
    € 7,65*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,32*
    € 7,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,18*
    € 7,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,00*
    € 7,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,59*
    € 6,65
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,51*
    € 6,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,26*
    € 6,26
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,18*
    € 6,16
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,17*
    € 4,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.