Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analoger Komparator, Sub-Mikroampere-Komparator, 2 Komparatoren, 1.6V bis 5.5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2991764
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6542-I/MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
komparatoren microchip
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Komparatortyp: Sub-Mikroampere-Komparator
  • Ansprechzeit / Ausbreitungsverzögerung: -
  • Komparatorausgang: Push-Pull
  • Stromversorgung: Einfache Versorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: MSOP
  • Versorgungsspannung: 1.6V bis 5.5V
  • Bauform - Komparator: MSOP
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ansprechzeit: -
  • IC-Ausgang: Gegentakt
  • Anzahl der Komparatoren: 2 Komparatoren
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: comparator, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, MICROCHIP, MCP6542-I/MS, 2991764, 299-1764
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 0,51*
    € 0,95*
    Lager 139
    668
    1
    € 14,99*
    ab € 0,512*
    € 1,081*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,55*
    € 1,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,081*
    € 1,28639
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,909*
    € 1,08171
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,799*
    € 0,95081
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,692*
    € 0,82348
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,632*
    € 0,75208
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,602*
    € 0,71638
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,512*
    € 0,60928
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panasonic
    ERA6ARW103V
    ab € 0,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.