Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIALIGHT 597-3036-507F LED, ROT, 185MCD, 620NM, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2991527
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     597-3036-507F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
Lichtstärke: 185 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 620 nm
  • Abstrahlwinkel: -
  • Produktpalette: 597
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Linsenform: Gewölbt
  • LED-Farbe: Rot
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, DIALIGHT, 597-3036-507F, 2991527, 299-1527
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,16*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,868*
    € 1,03292
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,549*
    € 0,65331
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,519*
    € 0,61761
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,291*
    € 0,34629
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,271*
    € 0,32249
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,242*
    € 0,28798
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,20*
    € 0,238
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,16*
    € 0,1904
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.