Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2991479 Herst.-Nr.: TPP 15-115-J EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ausgangsstrom - Ausgang 4: - Produktpalette: TPP 15-J Series Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 264V AC Ausgangsstrom - Ausgang 2: - Ausgangsstrom - Ausgang 3: - Stromversorgungsausgang: Fest Ausgangsspannung - Ausgang 3: - Anwendungen für das Netzteil: ITE, Haushalt &, Medizin Ausgangsspannung - Ausgang 1: 15 VDCAnzahl der Ausgänge: 1 AusgängeAusgangsleistung, max.: 15 WAusgangsstrom - Ausgang 1: 1 AAusgangsspannung - Ausgang 4: - SVHC: No SVHC (16-Jul-2019) Ausgangsspannung - Ausgang 2: - RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, einbau netzteil, AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TRACO POWER, TPP 15-115-J, 2991479, 299-1479 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,67* | € 28,91* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 28,95* | € 30,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 28,45* | € 31,66* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 31,88* | € 33,40* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 25,94* | € 37,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|