Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TMPW 25-115-J Elektrischer Umwandler 25 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TMPW 25-115-J Elektrischer Umwandler 25 W
Traco Power TMPW 25-115-J Elektrischer Umwandler 25 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93876296
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMPW 25-115-J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
25 W
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
DC input Spannung
100 - 250 V
Ausgangsstrom
1666 mA
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
38.1 mm
Tiefe
24.1 mm
Höhe
88.4 mm
Gewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TMPW-MK2
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.