Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B58035U5205M062 KONDENSATOR GESTAP. AEC-Q200 2UF 500V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2991124
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B58035U5205M062
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: -
  • Produktpalette: Ceralink
  • Stapelhöhe: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: SMD
  • Kapazität: 2 µF
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 500 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, keramikkondensator smd, chip kondensator, keramikkondensator 500v, (MLCC), Bauelemente, gestapelt, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, TDK, B58035U5205M062, 2991124, 299-1124
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,41*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,96*
    € 14,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,91*
    € 14,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,76*
    € 13,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,56*
    € 11,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,36*
    € 11,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,41*
    € 8,82
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.