Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA GRM0335C1H8R0DA01D KONDENSATOR, 8PF, 50V, MLCC, 0201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2990671
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM0335C1H8R0DA01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 50v
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: GRM Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0201 [Metrisch: 0603]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 0.5pF
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 8 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.3 mm
  • Produktlänge: 0.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, murata keramikkondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, MURATA, GRM0335C1H8R0DA01D, 2990671, 299-0671
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    7310
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,00162*
    € 0,01041*
    1500
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,0263*
    € 0,0386*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,01041*
    € 0,01239
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,00694*
    € 0,00826
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00487*
    € 0,0058
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00473*
    € 0,00563
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00382*
    € 0,00455
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00372*
    € 0,00443
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,00268*
    € 0,00319
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00266*
    € 0,00317
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,00251*
    € 0,00299
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,00236*
    € 0,00281
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00162*
    € 0,00193
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,1041* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.