Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTRON COMPONENTS 553-0300 BANANENSTECKER, 16A, SCHRAUB, BRAUN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2989925
Hersteller:
     Deltron
Herst.-Nr.:
     553-0300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
deltron bananenstecker
bananenstecker
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Braun
  • Kontaktüberzug: Vernickelte Kontakte
  • Produktpalette: 553 Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktanschluss: Schraubanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 16 A
  • Nennspannung: 50 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: bananenstecker braun, buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, DELTRON COMPONENTS, 553-0300, 2989925, 298-9925
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    322
    € 14,99*
    ab € 1,07*
    € 1,93*
    € 5,90*
    ab € 1,07*
    € 2,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,07*
    € 1,2733
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.