Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTRON COMPONENTS 552-0200 POLKLEMME, 16A, PANEL, BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2989921
Hersteller:
     Deltron
Herst.-Nr.:
     552-0200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder blau
laborsteckverbinder
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Blau
  • Kontaktüberzug: Vernickelte Kontakte
  • Produktpalette: 552 Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Nennstrom: 16 A
  • Nennspannung: 50 VAC
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, Polklemmen, DELTRON COMPONENTS, 552-0200, 2989921, 298-9921
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    651
    € 14,99*
    ab € 1,71*
    € 3,02*
    1 Tag
    150
    € 5,95*
    ab € 2,76*
    € 4,65*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,02*
    € 3,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,81*
    € 3,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,54*
    € 3,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,38*
    € 2,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,23*
    € 2,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,15*
    € 2,56
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,71*
    € 2,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Deltron
    552-0600
    ab € 1,84*
    Ähnlich
    Deltron
    552-0100
    ab € 1,49*
    Ähnlich
    Pomona
    4995-2
    ab € 28,08*
    Ähnlich
    Pomona
    4995-0
    ab € 28,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.