Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENESIC SEMICONDUCTOR GC15MPS12-247 SCHOTTKY-DIODE, SILIZIUMKARBID, TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2989887
Hersteller:
     Genesic Semiconductor
Herst.-Nr.:
     GC15MPS12-247
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
gleichrichterdiode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Produktpalette: MPS
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.2 kV
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 75 A
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (19-Jan-2021)
  • Kapazitive Gesamtladung: 66 nC
  • Bauform - Diode: TO-247
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: auf, Dioden, Gleichrichter, Schottky-Dioden, Siliziumkarbid-Basis, Thyristoren, Transistoren, GENESIC SEMICONDUCTOR, GC15MPS12-247, 2989887, 298-9887
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 8,15*
    € 17,31*
    Lager 139
    46
    € 14,99*
    ab € 7,25*
    € 18,66*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,66*
    € 22,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,35*
    € 21,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,03*
    € 17,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,03*
    € 14,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,72*
    € 13,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,51*
    € 12,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,70*
    € 11,54
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,06*
    € 10,78
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,25*
    € 8,63
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.