Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 832-3645 PCB-STECKVERB. STIFTLEISTE 5POL THT ABG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2989012
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     832-3645
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Backplane-Steckverbinder
Leiterplattenverbinder
Rastermaß: 10.16 mm
  • Produktpalette: 832
  • Nennstrom: 76 A
  • Blockausrichtung: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • Anzahl der Positionen: 5 -polig
  • Nennspannung: 1 kV
  • Ausführung: Stiftleiste
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, wago stiftleiste, stiftleiste, stiftleiste 5 polig, Buchsenleisten, Reihenklemmen, steckbare, Steckverbinder, Stift, WAGO, 832-3645, 2989012, 298-9012
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    26 Tage
    nicht lagernd
    20
    € 7,90*
    ab € 4,26398*
    € 5,33398*
    20
    € 5,46*
    ab € 4,5595*
    € 5,6295*
    20
    Frei Haus
    ab € 4,766*
    € 5,866*
    19 Tage
    unbekannt
    20
    € 5,90*
    ab € 4,9574*
    € 6,1374*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 7,04*
    € 14,25*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,25*
    € 16,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,68*
    € 15,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,28*
    € 12,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,60*
    € 11,42
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,97*
    € 10,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,51*
    € 10,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,19*
    € 9,75
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,95*
    € 9,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,70*
    € 9,16
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 7,04*
    € 8,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    832-500
    ab € 0,36211*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.