Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-Stiftleiste Lötstift 1,2x1,2,abgew.,lgr 832-3645


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     3517A-63154888
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     832-3645
EAN/GTIN:
     4055143735445
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Backplane-Steckverbinder
Leiterplattenverbinder

THT-Stiftleiste Lötstift 1,2x1,2,abgew.,lgr 832-3645

THT-Stiftleiste
Lötstift 1,2 x 1,2 mm
abgewinkelt
100% fehlsteckgeschützt
versilberte Kontakte
Rastermaß 10,16 mm
5-polig
lichtgrau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
5
Anzahl der Steckkontaktreihen:
3
Rastermaß der Kontakte:
10,16 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
10,16 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
76 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 4,27398*
€ 5,39398*
Lager 3517
20
€ 5,46*
ab € 4,5495*
€ 5,7395*
20
Frei Haus
ab € 4,736*
€ 5,966*
20 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 5,0074*
€ 6,1474*
20
Frei Haus
ab € 5,692*
€ 6,9345*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,7395*
€ 6,83001
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,2395*
€ 6,23501
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,5495*
€ 5,41391
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 114,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
832-500
ab € 0,36211*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.