Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS 5P49V60-EVK EVAL.BOARD, PROGR. TAKTGENERATOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2988736
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     5P49V60-EVK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Integrated Device Technology
  • Unterart Anwendung: Programmierbarer Taktgenerator
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard VersaClock 6E - 5P49V60
  • Kit-Anwendungsbereich: Taktgeber &, Timing
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: 5P49V60
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, renesas entwicklungsboard, eval board, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Takt, Timing, RENESAS, 5P49V60-EVK, 2988736, 298-8736
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 107,17*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 137,65*
    € 163,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 134,54*
    € 160,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 127,07*
    € 151,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 116,32*
    € 138,42
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 107,17*
    € 127,53
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.