Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND RM2U0804VBK RACKGEHÄUSE, ALU, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2988707
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     RM2U0804VBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Rack-Gehäuse
Universalgehäuse
Lichte Panelhöhe: 88.13 mm
  • Produktpalette: RM
  • Außenbreite - Zoll: 8.3 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 4.25 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 88.13 mm
  • Außenhöhe - imperial: 3.47 Zoll
  • Gehäusematerial: Aluminium, stranggepresst
  • Außenbreite - metrisch: 210.82 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Schrankform: Rackmontage
  • Außentiefe - metrisch: 107.85 mm
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse schwarz, universalgehäuse, universalgehäuse hammond, 19, Gehäuse, Racks, Schränke, Zoll-Tischgehäuse, HAMMOND, RM2U0804VBK, 2988707, 298-8707
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 109,19*
    € 144,54*
    € 5,90*
    ab € 91,03*
    € 144,57*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 121,42*
    € 151,50*
    Frei Haus
    ab € 113,95*
    € 176,44*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 151,50*
    € 180,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 140,98*
    € 167,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 135,39*
    € 161,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 132,71*
    € 157,92
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 121,42*
    € 144,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.