Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF SOLUTIONS LAMBDA80C-24D TRANSCEIVER, 2MBPS, 2.5GHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2988574
Hersteller:
     RF Solutions
Herst.-Nr.:
     LAMBDA80C-24D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkmodule
RF-Leitungstransceiver
RF-Transceiver
Frequenz, max.: 2.5 GHz
  • Produktpalette: -
  • Modulschnittstelle: SPI
  • Versorgungsspannung, max.: 3.7 V
  • HF-Modulation: FM
  • Übertragungsrate, max.: 2 Mbps
  • Versorgungsstrom: 2.8 µA
  • Empfindlichkeit (dBm): -132 dBm
  • SVHC: No SVHC (07-Nov-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 2.4GHz-ISM-Frequenzband, Adapter, HF-Module, HF-Transceiver, höher, Wireless-Module, RF SOLUTIONS, LAMBDA80C-24D, 2988574, 298-8574
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 13,44*
    € 24,66*
    Lager 139
    10
    € 14,99*
    ab € 13,55*
    € 28,59*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,59*
    € 34,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,70*
    € 32,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,75*
    € 28,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,61*
    € 25,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,06*
    € 25,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,49*
    € 23,19
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,68*
    € 21,04
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,59*
    € 19,74
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,55*
    € 16,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.