Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS AT45DB641E-MHN-T FLASH-SPEICHER, 64MB, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2988541
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     AT45DB641E-MHN-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Flash-Speicher: Serial-NOR
  • Versorgungsspannung, nom.: -
  • Produktpalette: 1.7V-3.6V Serial NOR DataFlash Memories
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: SPI
  • IC-Gehäuse / Bauform: UDFN
  • Speicherdichte: 64 Mbit
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Zugriffszeit: -
  • Speicherkonfiguration: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Taktfrequenz, max.: 85 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FLASH, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, RENESAS, AT45DB641E-MHN-T, 2988541, 298-8541
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,71*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,12*
    € 9,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,87*
    € 9,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,02*
    € 7,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,62*
    € 6,69
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,13*
    € 6,10
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,94*
    € 5,88
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,92*
    € 5,85
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,61*
    € 5,49
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,71*
    € 4,41
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.